Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 170

Ref.: F015072710
Ver todas las versiones

HNGE-NEX-SCRON525,5-CRN-170DGR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNGE-NEX-SCRON525,5-CRN-170DGR
Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 170
La puerta se abre entre 90° y 170° sin que se produzca superposición (montaje en esquina). Perfecta para armarios con extensiones internas
  • Ángulo de apertura: 170°
  • Acceso fácil a los muebles, ya que las puertas se abren y se alejan de la zona de acceso
  • Para puertas de hasta 26 mm de grosor
  • Con protección integrada para los dedos, por lo que no hay riesgo de lesiones, idóneo para muebles infantiles
  • Cazoleta poco profunda (11,5 mm); también adecuada para puertas finas o perfiladas
  • Compatible con sistemas de cierre suave

Compatible con sistemas de cierre suave automático

Material

Zamak
Más Información

Codo

0 mm
Más Información

Cálculo de la altura de la placa de montaje

Altura = 13 + distancia de la copa - solapamiento de la puer
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

26 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

170 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

4-8 mm
Más Información

Catálogo General

F015072710

Ficha Técnica

32406916.pdf

Ficha Técnica

32406917.pdf
Scroll to top