VS COR Fold corner cabinet fitting

Ref.: 0683730360
Ver todas las versiones

-CKSHRNKSHBBSHLG-AUSZUGSR-WACO-80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CKSHRNKSHBBSHLG-AUSZUGSR-WACO-80
VS COR Fold corner cabinet fitting
Cuando se abre el armario, las cestas frontales, que se pueden colocar a diferentes alturas, se abren automáticamente. Esto garantiza un acceso sin restricciones a las cestas traseras.

Resistente estructura con marco

Protección duradera

Instalación sencilla

  • Fácil de montar en el panel inferior o lateral de la unidad
  • Los distintos componentes se montan sin herramientas
  • Se puede instalar posteriormente de manera fácil

Corredera de extracción total con amortiguación integrada

Para un cierre seguro y silencioso en todo momento

Cómodo ajuste delantero en 3D

La juntura se puede ajustar con precisión


Cestas no incluidas en la entrega.


Solicite las cestas de almacenamiento por separado.

Anchura de armario mínima

800 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Grosor lateral máximo

19 mm
Más Información

Capacidad de carga delantera

16 kg
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

485 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Grosor lateral mínimo

16 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Dirección de apertura

Apertura a la izquierda
Más Información

Carga del armario

19 kg
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Ajuste de la inclinación

+/- 3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12200.000 g
Más Información

Grosor lateral mínimo/máximo

16-19 mm
Más Información

Catálogo General

0683730360

Ficha Técnica

32407558.pdf
Scroll to top