Guía de rodamiento de bolas de extensión completa de hasta 50 kg

Ref.: 0684510522
Ver todas las versiones

GUID-FE-PIN-50KG-450MM

Descripción

GUID-FE-PIN-50KG-450MM
Guía de rodamiento de bolas de extensión completa de hasta 50 kg
Conjunto de pasador

Autocierre desde ambos lados, tensión ajustable del resorte

  • Cierre automático suave de 25 mm
  • Evita la apertura accidental de la guía cuando el cajón está cerrado

Fácil acceso a todo lo que hay en el interior

Sobre-extensión: 29 mm

Deslizamiento lateral estable y excelente


Montaje del carril del armario, tornillo Euroscrew. Montaje de los cajones con tornillería ASSY de 3,5 mm de diámetro.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Capacidad de carga a 100 000 ciclos

50 kg
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Distancia entre los orificios de montaje en el riel extraíbl

320 mm
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

484 mm
Más Información

Distancia entre los orificios de montaje en el riel del arma

256 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Longitud del carril del armario (LK)

450 mm
Más Información

Longitud del carril del cajón (LS).

418 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

763.100 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top