Tornillo EURO, cabeza avellanada, tipo A

Ref.: 0276063010
Ver todas las versiones

TOR-AVELL/D8-Z2-(A2K)-6,3X10

Descripción

TOR-AVELL/D8-Z2-(A2K)-6,3X10
Tornillo EURO, cabeza avellanada, tipo A
Acero galvanizado, impronta PZ. Para la conexión de bisagras de cazoleta, bisagras convencionales, extensiones y accesorios en la construcción de muebles

Pretaladro de Ø 5,0 mm



Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Altura de la cabeza

2.0 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónHerrajeMuebles
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.390 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

MaderaMadera blandaProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top