Extensión completa

Ref.: F091075464
Ver todas las versiones

GUIA XP L275MM 40KG E.O.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA XP L275MM 40KG E.O.
Extensión completa
DWD XP Tipmatic Plus
El sistema de apertura mecánico se activa apretando ligeramente cualquier parte del panel frontal.

Acceso óptimo a los productos almacenados

Gracias a la extracción completa del cajón

Cierre seguro

Gracias al sistema de agarre

Ajuste de precisión del espacio delantero (+2/-1 mm)

Gracias al ajuste de profundidad en ambos lados

No es necesario modificar los cajones

Protector de transporte y bisagras integrado


Recomendamos los siguientes pasos de trabajo:


  • 1. Realice una perforación previa de los orificios para la guía

  • 2. Coloque la plantilla para taladrar para Tipmatic Plus y el orificio de perforación para muebles para el mecanismo de cierre Tipmatic Plus

  • 3. Fije la guía y el mecanismo de cierre

La activación en toda la parte delantera requiere una separación frontal mínima de 4 mm, con una anchura de unidad de hasta 1200 mm y una altura frontal de hasta 300 mm. Los frontales superiores a 300 mm requieren una separación frontal mayor.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

275 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

275 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1454.000 g
Más Información

Catálogo General

F091075464

Ficha Técnica

32407163.pdf

Ficha Técnica

32407164.pdf
Scroll to top