Perfil para set de puerta corredera externa
            
    
    
    Compartir
    
        
    
    
        
            
        
        
           El artículo se ha añadido a la lista correctamente.        
    
 
 
                    
ACC.HERRAJE P.COR.CRUEDA 3500MM
    
        
        
    
        
    
    
                
Descripción
                ACC.HERRAJE P.COR.CRUEDA 3500MM
Perfil para set de puerta corredera externa    
    
        
        
        
        
        
                                                                                                            
                    
                    
                        
                                                                                                
                                        
                                            
                                            
                                                Material | 
                                                ALU | 
                                            
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                Superficie | 
                                                AN | 
                                            
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                Longitud | 
                                                3500 mm | 
                                            
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                Código del sistema armonizado | 
                                                83024200900 | 
                                            
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                    
                                        
                                            
                                            
                                                Peso del producto (por artículo) | 
                                                2467.000 g | 
                                            
                                            
                                            Más Información
                                        
                                     
                                                                                     
                     
                 
                                                                                                            
                     
     
    
  
    https://www.wurth.es/guia-doble-superior-aluminio-plata-3500mm-sistema-correderas-rsb85-hv
    440119
    ACC.HERRAJE P.COR.CRUEDA 3500MM
    ACC.HERRAJE P.COR.CRUEDA 3500MM<br>Perfil para set de puerta corredera externa
    https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1286654.jpg
    0
    outofstock
            0
    
            0
    
    
    
    
            0
    
            0
    
            0
    
            https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1286654.jpg
    
    
            /Default category 
            /Default category /Todas las categorias
            /Default category /Todas las categorias/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
            /Default category /Todas las categorias/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
            /Default category /Todas las categorias/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles
            /Default category /Todas las categorias/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Perfil de marco, accesorios
    
            2024-02-16T19:33:34+0000
    
    
                            
                
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!