Guante de protección

Ref.: 0899411221
Ver todas las versiones

GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES PROTECCIÓN TIGERFLEX DOUBLE T:11
Guante de protección
Guante de montaje que se adapta igual de bien a la mano derecha o a la izquierda. Se puede utilizar en ambas manos.

Máxima comodidad de uso

  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste ceñido
  • Guante transpirable con revestimiento de espuma de nitrilo y agarre adicional de nitrilo "Tiger" a ambos lados
  • Zonas de flexión especiales para un movimiento máximo de los dedos
  • Puño elástico

Alto grado de protección y resistencia mecánica

El revestimiento integral garantiza unas mejores propiedades de repelencia al polvo y al agua

Rentable y respetuoso con el medioambiente

El guante se puede llevar en ambas manos, para una vida útil más larga


Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad. Ideal para tareas de instalación, taller, mecánica y carrocería. Óptimo para transporte de mercancías y trabajos en almacenes.

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Color

Negro grafito
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

388:2016420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388:2016, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899411221

Ficha Técnica

59821445.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202011040200004238820240c748bb
Scroll to top