Guantes de protección

Ref.: 0899400661
Ver todas las versiones

GUANTES PROTEC.-NITRILON-PLUS-T-9

Descripción

GUANTES PROTEC.-NITRILON-PLUS-T-9
Guantes de protección
Nitrilo Plus
Resistencia mecánica excepcional
  • Revestimiento acrílico/nitrilo/butadieno de alta calidad sobre un tejido de poliamida de punto redondo resistente y sin costuras
  • Materiales de revestimiento y recubrimiento amigable con la piel
  • Excelentes propiedades de agarre en seco para una manipulación segura de piezas y herramientas
  • Un ajuste excepcional

  • Amplio abanico de trabajos de instalación, montaje y otras tareas especializadas

  • Cargas mecánicas medias

  • Carrocería

  • Sector de la construcción

  • Metalurgia

  • Procesamiento de plásticos

  • Sector de automoción y de vehículos pesados

  • Mantenimiento y tecnología de electrodomésticos

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.500 g
Más Información

Calibre

10
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400661

Declaración de conformidad EN

Y12019032702000041848409bb7c4585
Scroll to top