Guante de protección

Ref.: 0899402409
Ver todas las versiones

GUANTE PU MICROPOROSO NEGRO 2.1.2.1 T:9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PU MICROPOROSO NEGRO 2.1.2.1 T:9
Guante de protección
PU negro
Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos

Forro de punto de poliéster galga 13

Revestimiento de palma de PU ligero

Superficie fina y excelente flexibilidad


Montaje fino y de precisión y manejo de piezas pequeñas en ambientes secos y ligeramente aceitosos, electromecánica, embalaje y almacenamiento, etc...

Material del revestimiento

Poliéster
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388
Más Información
Scroll to top