Guantes de protección Softflex ECOLINE

Ref.: 0899401168
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTECCION-SOFTFLEX-ECOLINE-T:8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTECCION-SOFTFLEX-ECOLINE-T:8
Guantes de protección Softflex ECOLINE
Material de Softflex reciclado
Guante de protección sostenible y universal con un excelente confort de uso y una óptima destreza y agarre

Máxima comodidad de uso

  • Revestimiento especial y transpirable de espuma de nitrilo y poliuretano a base de agua con muy buen agarre en seco y húmedo
  • Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste óptimo

Tejido sostenible en el dorso fabricado con aproximadamente un 88 % de botellas de PET recicladas

Embalaje 100 % libre de plástico y respetuoso con el medio ambiente

Se puede utilizar con pantallas táctiles


Para trabajos ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad, como trabajos de instalación, en taller, mecánicos, de almacenamiento/logística y para su uso por parte de comerciantes e industria

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.580 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Declaración de conformidad CE

576453008.pdf

Catálogo General

0899401168

Ficha Técnica

32410524.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12023031702000069086725bf104aa6
Scroll to top