Guante de protección anticorte Softflex W-340 nivel D

Ref.: 0899403758
Ver todas las versiones

GUANTE PROT CORTE-SOFTFLEX-W340-LEV D-8

Descripción

GUANTE PROT CORTE-SOFTFLEX-W340-LEV D-8
Guante de protección anticorte Softflex W-340 nivel D
Guante anticorte repelente a líquidos con recubrimiento por inmersión ¾, ideal para entornos de trabajo húmedos y aceitosos

Repelente a líquidos debido al doble revestimiento por inmersión

  • ¾ revestimientoo por inmersión profunda en espuma de nitrilo flexible
  • Revestimiento Softflex adicional en la palma con microestructura particularmente resistente al deslizamiento

Revestimiento especial Softflex

  • Revestimiento ultrasuave de espuma de nitrilo y PU a base de agua con un agarre óptimo en condiciones secas y húmedas
  • Alto grado de comodidad
  • Transpirable

Protección fiable contra cortes y peligros mecánicos

  • Refuerzo de la articulación del pulgar para una vida útil prolongada

Protección contra el calor por contacto de hasta 100 °C


  • Para trabajos de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • para trabajos en entornos húmedos o aceitosos

  • Mecanizado y procesamiento de chapas metálicas, perfiles y piezas con bordes afilados

  • Mantenimiento

  • Trabajos de mantenimiento

Material del revestimiento

HPPE-fibra de vidrio-poliéster-nailon-elastano
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.833 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899403758

Declaración de conformidad EN

Y120240728020000077736604f6b4b8e
Scroll to top