Guante de protección contra el corte W-540 nivel F

Ref.: 0899403939
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-F)(W-540)T:9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-F)(W-540)T:9
Guante de protección contra el corte W-540 nivel F
Máxima protección para trabajos de precisión que impliquen el riesgo de cortes y que requieran la máxima sensibilidad táctil. Se adapta como una segunda piel.
  • Protección contra descargas electrostáticas conforme a la norma EN 16350
  • Excelente nivel de comodidad, incluso cuando se usa durante períodos prolongados, gracias al material de base especial de punto fino con un revestimiento de PU fino y transpirable
  • Óptimo ajuste y flexibilidad
  • El más alto nivel de protección contra el corte
  • Mayor vida útil gracias al refuerzo adicional en la articulación del pulgar
  • Apto para pantalla táctil

  • Para trabajos de máxima exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Trabajos de montaje de precisión que impliquen el riesgo de cortes

  • Aplicaciones que requieren un alto nivel de sensibilidad táctil

  • Montaje y manipulación de componentes electrónicos sensibles

  • Microelectrónica, industria eléctrica

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

HPPE-tungsteno-nailon-elastano
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

F
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

16350:2014388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

21
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
Más Información

Catálogo General

0899403939

Ficha Técnica

655742894.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024120102000012733849ceaf4397
Scroll to top