Guante de protección contra el corte W-320 nivel D

Ref.: 0899403670
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-D)(W-320)T:10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-D)(W-320)T:10
Guante de protección contra el corte W-320 nivel D
Guante de protección universal contra el corte y muy cómodo con función ESD según la norma EN 16350
  • Protección contra descargas electrostáticas
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica y protección contra el corte
  • Mayor vida útil gracias al refuerzo adicional en la articulación del pulgar
  • Alto nivel de confort gracias al material de base sin vidrio ni acero y al revestimiento de espuma de nitrilo transpirable
  • Excelente ajuste
  • Buena sensibilidad táctil
  • Apto para pantalla táctil

  • Para trabajos de alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Sector eléctrico

  • Sectores del metal y del vidrio

  • Industria del reciclaje

  • Mecanizado y procesamiento de chapas metálicas, perfiles y piezas con bordes afilados

  • Montaje y manipulación de componentes electrónicos sensibles

  • Trabajos de almacenaje y recogida

  • Mantenimiento

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

HPPE-carbono-nailon-elastano
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Apto para ESD

Más Información

Estándar EN

16350:2014388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
Más Información

Catálogo General

0899403670

Ficha Técnica

655742883.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024112102000080411382ceaf4397
Scroll to top