Guante de protección contra el corte W-260 nivel C

Ref.: 0899403338
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-C)(W-260)T:8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-C)(W-260)T:8
Guante de protección contra el corte W-260 nivel C
Guante de protección contra el corte extremadamente fino y flexible con un nivel excepcional de comodidad. Se ajusta como una segunda piel.
  • Excelente sensibilidad táctil y extraordinario ajuste gracias a su diseño especial de punto fino
  • Alto nivel de comodidad cuando se usa durante períodos prolongados gracias al revestimiento de PU transpirable y al material de base con fibras Dyneema® Diamond
  • Sin vidrio ni acero para prevenir la irritación de la piel
  • Apto para pantalla táctil

  • Para trabajos de exigencia media en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Trabajos de montaje de precisión que impliquen el riesgo de cortes

  • Aplicaciones que requieren un alto nivel de sensibilidad táctil

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Dyneema® Diamond/poliamida/elastano
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

21
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899403338

Ficha Técnica

655742882.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12025012602000006157324521d448d
Scroll to top