Guante de protección de nitrilo F-100 para alimentos

Ref.: 0899401607
Ver todas las versiones

GUANTE PROT. ALIMENTARIO F100 NITRILO T7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROT. ALIMENTARIO F100 NITRILO T7
Guante de protección de nitrilo F-100 para alimentos
Guante de montaje universal con revestimiento de nitrilo, testado para uso alimentario
  • Cómodo de usar y buen ajuste gracias al diseño de punto fino sin costuras con revestimiento de espuma de nitrilo
  • Muy buena sensación táctil y buen tacto en los dedos
  • Muy buen agarre a la hora de trabajar en zonas secas y ligeramente húmedas

  • Especialmente adecuado para su uso en la industria alimentaria, sectores de restauración y procesamiento de alimentos al manipular, envasar, comprobar y clasificar alimentos

  • Se puede utilizar de forma universal para tareas generales de almacenamiento y logística, así como para trabajos de montaje y trabajos realizados por profesionales cualificados

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388:2016, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401607

Ficha Técnica

639778047.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12022110702000022499577152446ab
Scroll to top