Guantes de seguridad anticorte W-210 nivel C Impact

Ref.: 0899403631
Ver todas las versiones

GUANTE CORTE NIVEL-C (W-210) IMPACT T:11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE CORTE NIVEL-C (W-210) IMPACT T:11
Guantes de seguridad anticorte W-210 nivel C Impact
Guantes de seguridad anticorte universal con refuerzo en la curvatura del pulgar y protección adicional para la parte posterior de la mano y los dedos para llevar a cabo actividades que implican un mayor riesgo de aplastamiento, impacto y corte
  • Protección ideal para diferentes requisitos de trabajo con elementos protectores resistentes y flexibles en la parte posterior de la mano y alrededor de los dedos
  • Vida útil prolongada gracias al refuerzo adicional en la curvatura del pulgar
  • Muy buena comodidad de uso gracias al revestimiento de espuma de nitrilo transpirable
  • Buen ajuste y flexibilidad, así como excelente comodidad de uso a pesar de su estructura robusta
  • Se puede utilizar con pantallas táctiles

  • Trabajo que implica el riesgo de aplastamiento e impacto

  • Para trabajos de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Andamios, construcción de acero y fabricación de herramientas

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

Material del revestimiento

EPI/fibra de vidrio/poliamida/elastano
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Protección contra impactos según EN 388:2016

P
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.667 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899403631

Ficha Técnica

660278996.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210324020000462195729e934ab5
Scroll to top