Material del revestimiento |
HPPE-fibra de vidrio-poliéster-nailon-elastano |
Tamaño |
9 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
D |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Material del revestimiento |
Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua |
Estándar EN |
388:2016+A1:2018407:2020 |
Peso del producto (por artículo) |
87.800 g |
ISO |
21420 |
Calibre |
15 |
Normas |
ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Catálogo General |
0899403739 |
Ficha Técnica |
655742884.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12024091202000067580993caa045bd |