Guante de protección contra el corte Softflex W-330 nivel D

Ref.: 0899403741
Ver todas las versiones

GUANTE CORTE SOFTFLEX(NIVEL-D)(W-330)T11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE CORTE SOFTFLEX(NIVEL-D)(W-330)T11
Guante de protección contra el corte Softflex W-330 nivel D
Guante de protección contra el corte muy cómodo con puño extralargo y buen agarre
  • Máxima protección al corte y al desgaste
  • Protección adicional y una vida útil prolongada gracias al refuerzo especial en la articulación del pulgar y a lo largo del dedo índice
  • Robusto revestimiento de espuma de nitrilo con un agarre seguro
  • Apto para pantalla táctil
  • Protección contra el calor por contacto de hasta 100 °C durante cortos periodos de tiempo

  • Para trabajos de alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Mecanizado y procesamiento de piezas afiladas en las industrias del vidrio, del metal, del automóvil y de la construcción

  • Trabajos de mantenimiento y reparación

Material del revestimiento

HPPE-fibra de vidrio-poliéster-nailon-elastano
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.330 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899403741

Ficha Técnica

655742884.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024091202000067580993caa045bd
Scroll to top