Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX

Ref.: 0899411367
Ver todas las versiones

G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-250 NIVEL-C T7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-250 NIVEL-C T7
Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX
W-250 de nivel C
Guantes de seguridad anticorte universales con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX

Máxima comodidad

  • Tejido de punto redondo suave y sin costuras que no daña la piel y ofrece un ajuste ceñido.
  • Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
  • Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil de mano y dedos
  • Puño elástico de punto

Excelente agarre y buena resistencia mecánica gracias al revestimiento especial TIGERFLEX

Compatible con pantalla táctil


Trabajo en ambientes secos con necesidades intermedias de protección contra cortes y fuerzas mecánicas, por ejemplo, trabajos de almacenamiento y montaje, trabajos de embalaje, trabajos de mantenimiento, los sectores del metal y el vidrio, trabajo y procesamiento de chapas, perfiles y piezas afiladas.

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

HPPE-fibra de vidrio-poliéster-nailon-elastano
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX®
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.580 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899411367

Ficha Técnica

595284174.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202203150200009966666349d24880
Scroll to top