FUNDA- PERSONALIZADA -1- COLOR-3-EN-1 Funda de protección asiento vehículo 3 en 1 Fundas de protección para asientos de vehículos con posibilidad de personalización
Características
Funda de asiento desechable con sujeción por pliegues en la parte inferior.
Protección del asiento.
Incluye fundas para el pomo del cambio de marchas y del freno de mano.
Rollos de 250 unidades.
Medidas: 1600x820mm.
Grosor de 18 micras.
En caso de personalización, el cliché de impresión sólo se cobra en el primer pedido.
Beneficios
Protección interior del vehículo en un mismo producto, en una sola referencia.
En caso de personalización, alta calidad en el serigrafiado.
https://www.wurth.es/funda-de-proteccion-asiento-vehiculo-3-en-1-personalizada-1-color492423FUNDA- PERSONALIZADA -1- COLOR-3-EN-1FUNDA- PERSONALIZADA -1- COLOR-3-EN-1<br>Funda de protección asiento vehículo 3 en 1<br>Fundas de protección para asientos de vehículos con posibilidad de personalización<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Funda de asiento desechable con sujeción por pliegues en la parte inferior.</li><li>Protección del asiento.</li><li>Incluye fundas para el pomo del cambio de marchas y del freno de mano.</li><li>Rollos de 250 unidades.</li><li>Medidas: 1600x820mm.</li><li>Grosor de 18 micras.</li><li>En caso de personalización, el cliché de impresión sólo se cobra en el primer pedido.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Protección interior del vehículo en un mismo producto, en una sola referencia.</li><li>En caso de personalización, alta calidad en el serigrafiado.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/133710072.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/133710072.jpg/Default category /Default category /Todas las categorías/Default category /Todas las categorías/Utensilio de cocina, gastronomía/Default category /Todas las categorías/Utensilio de cocina, gastronomía/Tabla de cortar, gastronomía/Default category /Todas las categorías/Utensilio de cocina, gastronomía/Tabla de cortar, gastronomía/Cuchillo de cocina, gastronomía/Default category /Todas las categorías/Utensilio de cocina, gastronomía/Tabla de cortar, gastronomía/Cuchillo de cocina, gastronomía/Alrededor del coche2024-02-16T19:57:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!