Broca sacabocados

Ref.: 0630942625
Ver todas las versiones

FRESA-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D25MM

Descripción

FRESA-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D25MM
Broca sacabocados
HSCo8 AlCrN
Brocas sacabocados de altas prestaciones con 55 mm de profundidad de perforación, revestimiento multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto para una vida útil prolongada y una gran versatilidad de uso con casi cualquier material, por ejemplo, aceros convencionales, fundición de hierro, titanio, aceros inoxidables, acero para trabajos en caliente y aceros de alta resistencia de hasta 1400 N/mm². También aptas para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, latón, bronce y plásticos.

Un rendimiento excepcional en comparación con otras brocas sacabocados similares sin revestimiento.

  • Vida útil prolongada considerablemente
  • Hasta un 60 % más de velocidad de perforación
  • Avance de perforación significativamente más rápido

Revestimiento antidesgaste multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto

  • Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
  • Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
  • Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)

Para conseguir procesos de excelente fiabilidad en todo tipo de materiales

Dirección exacta, sin deslizamientos

Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías

Sin necesidad de preperforaciones, sin formación de rebabas

Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores


  • Inserte el pasador eyector en la broca sacabocados

  • Empuje la broca sacabocados en el soporte de montaje de la unidad de perforación y apriete los tornillos de hexágono interior

  • La broca sacabocados se bloquea automáticamente en su sitio cuando se utilizan portabrocas de cambio rápido

  • Asegúrese de que la broca sacabocados esté bien asentada en el portabrocas

  • Poner el taladro bajo carga lateral durante el uso puede provocar que la herramienta se rompa

  • Fije la unidad de perforación en la posición correcta para perforar; asegúrese de que la unidad de perforación tenga una base estable

  • Si es necesario, asegure la unidad de perforación antes de taladrar mediante una correa de seguridad, especialmente para el uso en superficies verticales y en trabajos por encima de la cabeza

  • Preste atención a la tabla de velocidades y utilice refrigerante

  • Perfore con cuidado (sin granetear ni pretaladrar), preste atención a una velocidad de avance y un número de revoluciones uniformes durante todo el proceso de perforación

  • Retire las virutas y el núcleo después de cada operación de perforación

  • Precaución: Riesgo de lesiones; las virutas y el núcleo pueden estar muy calientes y afilados

  • Con vástago Weldon de ∅ de 19 mm para el uso en taladros magnéticos transportables o estacionarios para perforar orificios grandes con un diámetro de hasta 50 mm y una profundidad de corte de 55 mm como máximo

  • Los taladros Fein con portabrocas QuickIn pueden utilizarse con un adaptador

  • La aplicación en taladros estacionarios con cono Morse es posible si se utiliza el soporte de montaje apropiado

  • A diferencia de la broca helicoidal, la broca sacabocados no mecaniza todo el diámetro interior, sino solo un anillo de material delgado. Un pasador de expulsión expulsa el núcleo mediante tensión de resorte; esto no está incluido en la entrega del producto. Los tiempos de perforación de las brocas sacabocados son, por lo tanto, hasta diez veces más cortos que los de las brocas helicoidales.

  • Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la perforadora. No utilizar en seco.

  • Vea las tablas de resumen para consultar las asignaciones de las brocas sacabocados y los materiales, así como los valores de corte

  • Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la punta abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección

  • No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles

  • Las brocas sacabocados no deben utilizarse de forma manual

  • Antes de su uso, asegúrese de que la herramienta gire correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funcione correctamente

Superficie

AlCrN
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

84.6 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Weldon
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Profundidad de corte

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Weldon
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top