Material |
ALU |
Anchura de instalación requerida |
1390 mm |
Anchura |
1390 mm |
Profundidad de instalación requerida |
270 mm |
Altura de instalación requerida |
180 mm |
Color |
Gris aluminio |
Profundidad de construcción |
15 mm |
Anchura de construcción |
1390 mm |
Descripción de tipo |
VK245 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.700 kg |
Altura |
180 mm |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963021245 |