Etiqueta para cables

Ref.: 0967123100
Ver todas las versiones

ETIQUETA-ADH-CABLE-100X23X25MM

Descripción

ETIQUETA-ADH-CABLE-100X23X25MM
Etiqueta para cables
Puñetazos
  • Autoadhesiva
  • Resistente a la limpieza y al desgaste (en relación con marcadores permanentes)
  • Resistente al paso del tiempo
  • Formato práctico - ideal para el etiquetado en el sitio

  • Para el etiquetado utilizando marcadores permanentes

  • El sustrato debe estar libre de polvo, aceite, grasa y suciedad

Para identificar conductores y cables con diámetros más grandes.


Para garantizar una legibilidad indeleble, utilice el marcador superfino de 0,4 mm (n.º de art. 0967909101) o el marcador fino especial de 0,6 mm (n.º de art. 0967909201).

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Diámetro máximo del cable

20 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Número de etiquetas

80 Uds
Más Información

Color

BlancoTransparente
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Espesor de material

0.08 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.686 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-70 hasta 140 °C
Más Información

Longitud x anchura

100 x 23 mm
Más Información
Scroll to top