Espuma para insertar boquillas soldar

Ref.: 096381 731
Ver todas las versiones

ESPUMA-BOQUILLAS-SOLDAR-8.4.X/CAJON

Descripción

ESPUMA-BOQUILLAS-SOLDAR-8.4.X/CAJON
Espuma para insertar boquillas soldar
Para el maletín del sistema 8,4. y cajón 380x556 mm
Para almacenar 140 boquillas de quemador
  • Diámetro por soporte: aprox. 21 mm

Profundidad

332 mm
Más Información

Material

XPE33
Más Información

Apto para maletín del sistema

8.4.1
Más Información

Anchura

436 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Se puede utilizar para cajón

556 x 90 x 380 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.069 kg
Más Información

Altura

25 mm
Más Información
Scroll to top