Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
65 mm |
Designación del material |
S235 |
Aprobación |
EN 14592 |
Peso |
25.6 g |
Momento de rendimiento |
31.4 Nm |
Diámetro |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
24.761 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681008065 |
Ficha Técnica |
32407631.pdf |