Eslabón compuesto

Ref.: 0899613636
Ver todas las versiones

ESLABON-DE-UNION-NEGRO-DE-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON-DE-UNION-NEGRO-DE-8MM
Eslabón compuesto
Para cadenas de plástico

Material

PE
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0899613636

Ficha Técnica

32410703.pdf
Scroll to top