Terminal de empalme recto con ramificación en Y, crimpado termorretráctil

Ref.: 05556164
Ver todas las versiones

EMPALME TERMORETRACTIL AMARILLO ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME TERMORETRACTIL AMARILLO ROJO
Terminal de empalme recto con ramificación en Y, crimpado termorretráctil
Conexiones de derivación de uno a dos hilos con la misma sección transversal.

Manguera termorretráctil transparente

Control visual directo de la conexión

Diseño compacto

Necesita poco espacio

Relación de contracción de 4:1

Amplia variedad de aplicaciones


Conexiones a prueba de polvo y de humedad


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Color

Amarillo;Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sección transversal del hilo

4 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.796 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Catálogo General

05556164

Ficha Técnica

32408116.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top