Unión excéntrica

Ref.: F069073443
Ver todas las versiones

U. EXC. NIQUEL 19 MM AW20 CUELLO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Para materiales de 16 y 19 mm de grosor.
• Decorativas y elegantes.
• Alta estabilidad.
• Unión sólida de estantes y laterales de armarios.
• Versión para colocar estantes desde arriba y desde delante (Tipo A) sin cuello y solo desde arriba (tipo B) con cuello.
• Posibilidad de atornillado en PZ2 y AW20.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Profundidad de inserción

14 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.616 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F069073443

Ficha Técnica

32407518.pdf