Adecuado para instalación en suelo y pared.
Material |
PLA |
Tipo de montaje |
Colocar con adhesivo o atornillar |
Color |
Blanco |
Adecuado para |
Montaje en suelo y pared |
Diámetro |
31 mm |
Código del sistema armonizado |
39259010000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.000 g |
Altura |
12 mm |
Catálogo General |
0686191280 |