Fijación en un punto, invisible
Se puede instalar en pared.
Material de fijación incluido.
Material del amortiguador |
PVC |
Superficie |
PL |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Diámetro del orificio |
6.5 mm |
Adecuado para |
Montado en pared |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Altura de la base |
70 mm |
Diámetro |
40 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Material de la cubierta |
Acero inoxidable |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
286.500 g |
Altura |
93 mm |
Catálogo General |
0686191240 |