Material de fijación incluido.
Material del amortiguador |
PVC |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Diámetro del orificio |
6.2 mm |
Adecuado para |
Montaje en suelo y pared |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Altura de la base |
12 mm |
Diámetro |
40 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Material de la cubierta |
Acero inoxidable |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
127.000 g |
Altura |
35 mm |
Catálogo General |
0686191220 |