Materiales de fijación incluidos.
Distancia entre orificios |
35 mm |
Material del amortiguador |
Caucho |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Diámetro del orificio |
8 mm |
Adecuado para |
Montaje de fondo |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Diámetro |
65 mm |
Nivel de brillo |
Electropulido |
Material de la cubierta |
Acero inoxidable |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
95.000 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0686191202 |