Vivienda privada. Protege la puerta de los daños.
Material |
SST/ST |
Material del amortiguador |
Caucho |
Tipo de montaje |
Para colocar encima |
Adecuado para |
Inserto para el suelo |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Diámetro |
105 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Material de la cubierta |
Acero inoxidable |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
1066.000 g |
Altura |
44.7 mm |
Catálogo General |
0686191040 |