Atornille el tornillo de doble rosca en el tope. Seguidamente, fije el mueble al completo al suelo con el taco de nailon (de 6 mm).
Si las circunstancias de la estructura así lo exigen, es posible utilizar tornillos de doble rosca M6 x 60 mm (n.º de art. 0232306060) junto con un taco multiusos de plástico Zebra Shark sin collarín (n.º de art. 090600851) para fijar la unidad.
Vivienda privada. Protege la puerta de los daños.
Material |
SST |
Material del amortiguador |
Caucho |
Diámetro de la rosca |
6 mm |
Diámetro del orificio |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Montaje de fondo |
Diámetro |
32 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
254.000 g |
Altura |
44 mm |
Catálogo General |
0686191018 |