Taladro/atornillador a batería ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Ref.: 5701426804
Ver todas las versiones

TALADRO-ATOR-ABS 18 SUBCOMPACT-80Y-1X5AH

Descripción

TALADRO-ATOR-ABS 18 SUBCOMPACT-80Y-1X5AH
Taladro/atornillador a batería ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Edición limitada
Taladro/atornillador a batería de edición limitada muy compacto y potente con sistema de cambio rápido M-CLICK para tareas de atornillado y perforación ligeras y medianas
  • Portabrocas Würth M-CLICK para cambiar rápidamente los accesorios de perforación y cabezales de sistemas M-CLICK y M-CLICK+ sin herramientas, lo que garantiza una gran flexibilidad y versatilidad
  • El eje con hexágono interior de ¼ de pulgada permite insertar brocas C 6.3 y E 6.3 sin portabrocas
  • Manejo sin cansancio para el usuario gracias a su diseño compacto y ligero
  • Los casquillos roscados a la izquierda y a la derecha de la base del dispositivo permiten la fijación opcional de accesorios como ganchos para cinturones o adaptadores de puntas
  • Motor eficiente sin escobillas con función de protección contra sobrecarga
  • Luces LED integradas para una iluminación directa de la zona de trabajo

Contenido:



1x Taladro Atornillador ABS 18 SUBCOMPACT BLANCO


1x Batería M-CUBE W-CONNECT Art. Nº 5703550000


1X Cargador 18/8 Art. Nº 5705808000


1X Portabrocas Art. Nº 5801692001

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.7 kg
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos
Más Información

Funciones

Portabrocas intercambiable
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.3 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

25 Nm
Más Información

Longitud

126 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

50 Nm
Más Información

Corriente de carga

6 A
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

8 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

115 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Cono para portabrocas

M-CLICK
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Niveles de par

18+1
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

35 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

753 g
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1700 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.74 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.270 kg
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2820.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

195 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1700 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-450 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

1 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

50 / 25 Nm
Más Información
Scroll to top