Retardador de vapor WÜTOP®

Ref.: 0681000264
Ver todas las versiones

-DMPFBRMS-DB20-WSS-L50M-B3M-150QM

Descripción

-DMPFBRMS-DB20-WSS-L50M-B3M-150QM
Retardador de vapor WÜTOP®
DB 20
Retardador de vapor extremadamente resistente y permeable al vapor.

La solución Wütop® DB 20 es un retardador de vapor hermético y permeable al vapor especialmente fácil de instalar para reformas en interiores y obras en áticos. Se debe utilizar junto con membranas impermeabilizantes para cubierta permeables al vapor. También para construcciones con estructuras de madera y sistemas de aislamiento térmico.

Seguridad

  • Refuerzo de tela para proporcionar una durabilidad extrema, así como resistencia a desgarros y a la perforación. Ideal para aislamiento por soplado
  • Evita la penetración de humedad en el aislamiento térmico interno y, por lo tanto, el deterioro del efecto aislante

Tecnología

  • Retardador de vapor de tres capas con refuerzo de tela
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que es reciclable

Aplicación universal

Techos, paredes y suelos.

Ahorra tiempo y dinero

Retardador de vapor de 3 metros de ancho para una instalación rápida.


Instrucciones de instalación


  • Fije la solución Wütop® DB 20 en el lado "caliente" del aislamiento térmico con una grapadora (grapadora de impacto n.º art. 0714 854 o 0714 811, o grapadora manual n.º art. 0714 834) y asegúrela con listones.

  • El lado liso debe orientarse siempre hacia el instalador.

  • Los solapamientos verticales deben estar siempre sobre un cabio.

  • El solapamiento debe ser adecuado: Solapamiento horizontal: al menos 10 cm (banda de solapamiento), solapamiento vertical: aprox. 20 cm.

  • Todos los puntos solapados y grapados deben sellarse herméticamente con cinta adhesiva adecuada (n.º art. 0992 700 050).

  • Para una unión hermética en mampostería, la tira se debe pegar con película adhesiva Wütop® (n.º art. 0893 700 100 o 0893 700 110) y sujetarse con un listón, si fuera necesario.

  • Tenga cuidado de no dañar la membrana durante la instalación.

  • Antes de colocar el revestimiento interior (cartón yeso, paneles de madera, etc.), compruebe de nuevo que el retardador de vapor se haya instalado correctamente y, si es necesario, subsane cualquier problema.


Aislamiento sobre cabios


  • Wütop® DB 20 es ideal para su uso como retardador de vapor para aislamiento sobre cabios.

  • Montaje: mismo procedimiento que para el aislamiento entre cabios.

  • Tenga en cuenta lo siguiente: Puede permanecer expuesto a la intemperie durante un máximo de 6 semanas.

Número de rollos por palet

25 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Material

Polietileno-HDPE-PP (polipropileno)
Más Información

Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provi

3 mes
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con malla de tela
Más Información

Área

150 m²
Más Información

Espesor máximo de la capa de aire equivalente a la difusión

55 m
Más Información

Grosor de la lámina

0.35 mm
Más Información

Anchura

3 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Condiciones de peso de recubrimiento por m²

según DIN EN 1849-2
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

270 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Grosor mínimo de la capa de aire equivalente a la difusión d

20 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

140 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

160 N
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

200 N
Más Información

Código del sistema armonizado

391990800990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Peso del rollo

19 kg
Más Información

Anchura de rollo

3 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

130 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la capa de aire equivalente a la dif

20-55 m / según EN 1931
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la capa de aire equivalente a la dif

20-55 m
Más Información
Scroll to top