DINAMOMÉTRICA CABEZAL 14X18MM 40-200NM Llave dinamométrica con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas
Elegante y sólido
Apriete preciso con una precisión de disparo muy alta de ± 3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
Indicación claramente audible y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.
Ajuste de torsión simple y preciso girando el extremo de la manija
Perilla de bloqueo para bloquear y desbloquear valores establecidos
Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado de torsión manual
Efectivo
Las dimensiones compactas y el cambio de herramienta simple lo hacen extremadamente versátil
No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor de escala más bajo
Mango ergonómico y antideslizante 2C para un trabajo cómodo y una transmisión de potencia óptima
Versátil gracias a la fácil conmutación entre el apriete en sentido horario y en sentido antihorario
Envases robustos, resistentes al desgaste, resistentes a la humedad y al aceite hechos de 100 % PCR (plástico reciclado post-consumo)
Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, en particular para trabajar en espacios estrechos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas y turismos y vehículos comerciales, además de para fabricación de motores y aplicaciones industriales, profesionales independientes y tecnología de anclaje
Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio
Incluye declaración de conformidad y número de serie
Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
https://www.wurth.es/dinamometrica-cabezal-14x18mm-40-200nm434930DINAMOMÉTRICA CABEZAL 14X18MM 40-200NMDINAMOMÉTRICA CABEZAL 14X18MM 40-200NM<br>Llave dinamométrica<br>con 14 x 18 mm cuadrado insert shank mount<br>Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas<br><p class="level1">Elegante y sólido</p><ul><li>Apriete preciso con una precisión de disparo muy alta de ± 3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma</li><li>Indicación claramente audible y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado</li><li>Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.</li><li>Ajuste de torsión simple y preciso girando el extremo de la manija</li><li>Perilla de bloqueo para bloquear y desbloquear valores establecidos</li><li>Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado de torsión manual</li></ul><P></P><p class="level1">Efectivo</p><ul><li>Las dimensiones compactas y el cambio de herramienta simple lo hacen extremadamente versátil</li><li>No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor de escala más bajo</li><li>Mango ergonómico y antideslizante 2C para un trabajo cómodo y una transmisión de potencia óptima</li><li>Versátil gracias a la fácil conmutación entre el apriete en sentido horario y en sentido antihorario</li><li>Envases robustos, resistentes al desgaste, resistentes a la humedad y al aceite hechos de 100 % PCR (plástico reciclado post-consumo)</li></ul><br><P>Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, en particular para trabajar en espacios estrechos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas y turismos y vehículos comerciales, además de para fabricación de motores y aplicaciones industriales, profesionales independientes y tecnología de anclaje</P><br><P>Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico cierre giratorio</P><br><ul><li>Incluye declaración de conformidad y número de serie</li><br/><li>Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario</li><br/><li>Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.<br/></li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562840435.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/562840435.jpg434937434944434945434946434947434948434949434950434951434952434962434963434964434965434966434967434968434969434970/Anclajes2024-02-16T19:31:26+0000