EC300

Ref.: 0893117143
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE EC300-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE EC300-5L
EC300
Desengrasante de altas prestaciones. Elimina grasas persistentes, betún, silicona, selladores y contaminantes similares
  • Limpiador de superficies que contiene disolventes a base de materias primas renovables
  • Apto para limpiar aluminio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero, baldosas y superficies cincadas
  • Excelente alternativa a los disolventes que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) y disolventes irritantes
  • Producto listo para su uso: pulverizar y limpiar
  • Elimina incluso la contaminación más extrema, como aceites y grasas, alquitrán, lubricantes, ceras anticorrosivas, resinas, residuos de goma y abrasión, así como residuos de pintura
  • Elimina las capas de aceite quemadas de los engranajes y motores
  • No contiene ingredientes peligrosos y se evapora más lentamente que los disolventes convencionales
  • Aplicación manual y por inmersión
  • Con licencia del NSF (K3)
  • Contenido de COV inferior al 20 por ciento

Industria alimentaria, talleres de automóviles y motocicletas, talleres de bicicletas, fabricación de automóviles, industria de mantenimiento general, procesamiento de metales, producción de azulejos, producción de goma, industria textil.


Compruebe la compatibilidad limpiando en aluminio, metal no ferroso, plásticos, goma, superficies pintadas, madera o superficies cincadas.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

118 °C
Más Información

Base química

Tensoactivos
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

4900 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.9 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4500.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

NSF

518940990.pdf

Declaración de producto

637864866.pdf

Catálogo General

0893117143

Ficha Técnica

419438935.pdf

Hoja de datos de seguridad

04890482.PDF
Scroll to top