Tapón roscado con hexágono exterior con reborde
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN910-LL19-(A2K)-M22X1,5
Descripción
TOR-DIN910-LL19-(A2K)-M22X1,5
Tapón roscado con hexágono exterior con reborde
DIN 910, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Número de comparación |
Orig.-Nr. 000910 022000 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
14 mm |
Más Información
Longitud |
26 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
27 mm |
Más Información
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Más Información
Diámetro del collar externo |
27 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Más Información
Clase de producto |
B |
Más Información
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Diámetro de la brida |
27 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
12 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Diseño |
Diseño estándar |
Más Información
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
BMWMercedes-Benz |
Más Información
Collar/brida |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
22 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
74.840 g |
Más Información
Normas |
DIN 910 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M22 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M22 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tor-din910-ll19-a2k-m22x1-5
517757
TOR-DIN910-LL19-(A2K)-M22X1,5
TOR-DIN910-LL19-(A2K)-M22X1,5<br>Tapón roscado con hexágono exterior con reborde<br>DIN 910, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342505.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342505.jpg
532089
2024-02-16T20:16:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!