Arandela, aluminio, forma A

Ref.: 046322 27
Ver todas las versiones

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5
Arandela, aluminio, forma A
  • Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes).
  • Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal de la arandela se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.

Cuando utilice las arandelas, debe tener en cuenta que las dimensiones se especifican en el diámetro interior y exterior: si el espacio es reducido, el diámetro interior es decisivo, ya que una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16, por ejemplo.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMWMercedes-Benz
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

22 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

26.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

22 x 27 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Se puede utilizar para la rosca interior

30 x 1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.620 g
Más Información

Diámetro interno

22.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04632227

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top