Material |
PLA |
Color |
Gris |
Adecuado para |
Montaje en suelo y pared |
Diámetro |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
39259010000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.100 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0686191288 |