Bisagra de cazoleta, TIOMOS Impresso 120

Ref.: F017139555
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 120 HS K19 S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 120 HS K19 S
Bisagra de cazoleta, TIOMOS Impresso 120
Juntas invisibles en puertas de hasta 22 mm de grosor
  • Base de bisagra para montaje sin herramientas
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin

Disponible en tres diseños:

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

19 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Ángulo de apertura

120 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Catálogo General

F017139555

Ficha Técnica

32407018.pdf

Ficha Técnica

32407022.pdf
Scroll to top