Bisagra de cazoleta, TIOMOS 110/45 A Impresso

Ref.: F017139424
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 110 GB 45 SOL.S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 110 GB 45 SOL.S
Bisagra de cazoleta, TIOMOS 110/45 A Impresso
Con amortiguación integrada, tres ajustes de amortiguación disponibles
Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Para módulos acodados en 45°, superposición
  • Base de bisagra para montaje sin herramientas
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin
  • Ajuste en 3D con placa de montaje compatible
  • Uniones prácticamente perfectas

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm y 42/11 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Se puede utilizar para los armarios angulares

45 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-24 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Catálogo General

F017139424

Ficha Técnica

32407042.pdf

Ficha Técnica

32407043.pdf
Scroll to top