Terminal con conector plano Junior Power Timer (JPT) 2.8

Ref.: 055819084
Ver todas las versiones

TERM.ESPECIAL D0,5-1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.ESPECIAL D0,5-1MM
Terminal con conector plano Junior Power Timer (JPT) 2.8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

CuFe
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.2 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,2-3,0 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055819084

Ficha Técnica

32408101.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top