Abrazadera de cables tipo H

Ref.: 0971016
Ver todas las versiones

SUJETACABLES H (16-20MM)

Descripción

SUJETACABLES H (16-20MM)
Abrazadera de cables tipo H
Bandeja de presión de acero zincado de longitud completa

Para el montaje en rieles de perfil con ancho de ranura 16 mm


Para la colocación vertical u horizontal de líneas, cables, cables de protección contra incendios y tuberías rígidas de instalación eléctrica (no parte del informe de expertos) en paredes y techos.


Instalaciones protegidas en exteriores e interiores.


Para evitar la deformación del cable causada por los puntos de carga, se deben utilizar bandejas de retención de forma/largas si es necesario.


Si desea un soporte largo o un soporte transversal, debe solicitarlos por separado.


Apéndice 1.2

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Rango de agarre mínimo

16 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

16-20 mm
Más Información

Catálogo General

0971016
Scroll to top