Para maquinaria agrícola y de construcción (p. ej., Claas, Caterpillar)
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Número de polos eléctricos |
2 Uds |
Material |
Termoplástico |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Corriente máxima |
13 A |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-55 °C |
Número de contactos |
2 Uds |
Color |
Gris |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
DT06-2S |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.750 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-55 hasta 125 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Catálogo General |
055520021 |