Distancia entre orificios |
36 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Anchura |
60 mm |
Grosor |
8 mm |
Anchura del orificio alargado |
6.2 mm |
Longitud del orificio alargado |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
57.000 g |
Altura |
70 mm |
Catálogo General |
0683712126 |