Colgador para armario bajo

Ref.: 0683712141
Ver todas las versiones

DDU SOP. COLGADOR MUEBLES IZQ.

Descripción

DDU SOP. COLGADOR MUEBLES IZQ.
Colgador para armario bajo
Debido al grosor mínimo de 10 mm, su perfil instalado en el lateral es muy pequeño.

Fácil de ajustar desde la parte delantera:

  • Ajuste de altura: 22 mm
  • Ajuste de profundidad: 19 mm

Distancia entre orificios (horizontal)

32 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

64 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

19 mm
Más Información

Regulación de altura

22 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Holgura de perforación

32 mm
Más Información

Profundidad del taladro

10.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Estándar EN

1468814749
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Capacidad de carga por par

240 kg
Más Información

Normas

EN 14688, EN 14749
Más Información
Scroll to top