Fácil de ajustar desde la parte delantera:
Distancia entre orificios (horizontal) |
32 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
64 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Derecha |
Anchura |
60 mm |
Ajuste de la profundidad |
19 mm |
Regulación de altura |
22 mm |
Grosor |
10 mm |
Holgura de perforación |
32 mm |
Profundidad del taladro |
10.5 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
10 mm |
Capacidad de carga |
120 kg |
Estándar EN |
1468814749 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
109.000 g |
Altura |
80 mm |
Capacidad de carga por par |
240 kg |
Normas |
EN 14688, EN 14749 |
Catálogo General |
0683712140 |