Tornillo de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 027406 25
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2K)-M6X25

Descripción

TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2K)-M6X25
Tornillo de cabeza hexagonal con brida
W-0274, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
  • Los dientes de bloqueo presionan el material del componente que se va a atornillar y bloquean el par de desbloqueo hacia adentro en el sentido de desenrosque
  • El material que se está atornillando debe presentar una dureza considerablemente menor en comparación con el tornillo (dureza de la superficie del tornillo: mín. 250 HV)
  • Apto especialmente para longitudes de fijación cortas

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 274
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.800 g
Más Información

Normas

WN 274
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02740625
Scroll to top